曜日別特売
T-470 浅型長バツト 470型 TRUSCO 89736438

メイン画像

浅型長バツト 470型

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
89736438
品番
T-470
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。
テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。

トラスコ品番
437-4029
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.1
肉厚
0.6~0.7mm
呼称
470型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
469×255×80
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×240×79
2018年トラスコ掲載ページ
10 0862
商品タイプ
バット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする