ドレーゲル
赤外線式センサー 可燃性ガス/二酸化炭素
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89737287
品番
6851880-07 エチルメチルケトン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
5年間の保証付です。
酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。
一般的な接触燃焼式センサーでは触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。
測定ガス
エチルメチルケトン
対象ガス
エチルメチルケトン(0-100%LEL)
トラスコ品番
855-8329
仕様
イグザム5600用センサー
質量(g)
10
分解能
1%LEL
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
1 1721
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。