曜日別特売
SE1DB2563 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所 89741382

三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89741382品番SE1DB2563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
質量(kg)0.50表面処理溶融亜鉛めっき取付場所端部パネル高さ(mm)38断面タイプNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする