曜日別特売
1902467 クイックカート ラバーメイド 89742293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89742293品番1902467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,500

掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様です。
内部の仕切りは調整が可能のため、現場に合ったカスタマイズが実現しました。

用途ホテルのハウスキーピングに、商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所で使用できます。トラスコ品番855-9623セット内容キャディー×1材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)幅(mm)419ブラック高さ(mm)432奥行(mm)3622018年トラスコ掲載ページ9 0378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする