曜日別特売
RM1857374YL カラーペール ラバーメイド 89742415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーペール

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個イエロー注文コード89742415品番RM1857374YL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。

容量(L)4.7イエロー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番855-9616幅(mm)191質量(kg)0.7高さ(mm)216奥行(mm)2352018年トラスコ掲載ページ9 0376繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする