曜日別特売
RM1857376BL カラーペール ラバーメイド 89742433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個ブルー注文コード89742433品番RM1857376BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。

容量(L)4.7ブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番855-9614幅(mm)191質量(kg)0.7高さ(mm)216奥行(mm)2352018年トラスコ掲載ページ9 0376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする