RM9W01BK ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ ラバーメイド 89743228

ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
855-9510
注文コード
89743228
品番
RM9W01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
フューネルトップのデザインとなっています。
ベース部分をボルト止めができます。
フューネルトップのデザインとなっています。

用途
ガソリンスタンド用ゴミ箱
容量(L)
132.5
トラスコ品番
855-9510
高さ(mm)
1092
奥行(mm)
610
間口(mm)
610
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14.1
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
9 0500
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする