NSAW38-M30-B30 六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ 89744751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSAW38-M30-B30 六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ 89744751
NSAW38-M30-B30 六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ 89744751

六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード89744751品番NSAW38-M30-B30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法A(mm)60寸法B(mm)30寸法R(mm)4寸法S(mm)17軸径D(Φmm)38全長L(mm)90材質SS400ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89744767
2015-03-29
用途: コンプレッサーの穴をふさぎました。

色々な物が手に入り便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする