※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
89744767
品番
NSAW38-M30-B35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
軸径D・寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
35
寸法R(mm)
4
寸法S(mm)
17
軸径D(Φmm)
38
全長L(mm)
95
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M30×P1.5