DH5878K ハンガー Panasonic(パナソニック) 89744865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5878K ハンガー Panasonic(パナソニック) 89744865
DH5878K ハンガー Panasonic(パナソニック) 89744865

ハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個種類8P用注文コード89744865品番DH5878K
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。

トラスコ品番835-6278幅(mm)35質量(g)70種類8P用a122b1052018年トラスコ掲載ページ3 0879
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする