44390 外断熱用アンカー DHT フィッシャー 89748444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44390 外断熱用アンカー DHT フィッシャー 89748444
44390 外断熱用アンカー DHT フィッシャー 89748444

外断熱用アンカー DHT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番828-5508
内容量1セット(500個)注文コード89748444品番44390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。

用途
薄鋼板用。
薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)、スチールトラスコ品番828-5508質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0564
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする