曜日別特売
MFWH205-25-15.88-180 ハードホイール X83-CH ミユキ産業 89750666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードホイール X83-CH

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
穴径(mm)15.88
粒度180
内容量1個注文コード89750666品番MFWH205-25-15.88-180
参考基準価格(税別)¥6,815販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。

用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。粒度180穴径(mm)15.88外径(mm)205トラスコ品番828-9927ブラウン質量(g)692タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89750648
2023-06-30
用途: 金属のさび落とし、傷とり等
スパット千代その他業種

研磨する面積が大きいので25㎜ではなく35㎜幅の物を作ってほしいのですが?

2が参考にしています
対象商品 : 89750666
2020-05-12
用途: 刃物の研磨
こわや

3枚購入しましたが、そのうち1枚が不調でした。その結果がまだ出ていません。ヨロシク。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする