曜日別特売
MH55-100 MH兼用防虫目皿 水空間 89752232

MH55-100 MH兼用防虫目皿 水空間 89752232
MH55-100 MH兼用防虫目皿 水空間 89752232

MH兼用防虫目皿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び100
内容量1個注文コード89752232品番MH55-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。

寸法(外径×高さ)(mm)116×27.5仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅呼び100寸法A(mm)116寸法B(mm)107寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752205
2022-04-23
用途: 受水槽通気菅の虫よけ
有限会社アトラス建設業・工事業

取付けサイズに不安があり、補足部材で取り付けと考えていましたが、ちゃんと考えられていて、そのままサイズぴったりでした、有難う御座いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする