BSC-60P ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカ 89753432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(60本)注文コード89753432品番BSC-60P
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。
全ての石こうボードに対応します。
2枚張り施工でも下穴は不要です。
先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。
GL工法に使用可能です。
一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。

用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする