BC-B2-25 バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ) 89754586

バイオセラミックブランケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
テープ長さ(m)7.2
アズワン品番64-8420-68
内容量1巻注文コード89754586品番BC-B2-25
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RCF規制に該当しない断熱材です。
柔軟性に富み熱的安定性に優れています。

用途
高温部の耐火断熱。
耐火目地充填剤。
工業炉断熱材。
テープ幅(mm)610テープ長さ(m)7.2基材生体溶解性セラミック繊維使用温度範囲(℃)800℃トラスコ品番836-4131質量(kg)13.5最高使用温度(℃)800密度96kg/[[立米]]アズワン品番64-8420-682018年トラスコ掲載ページ7 0633
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする