O-SGGS16-80 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS16-80 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756204
O-SGGS16-80 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756204

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)80
内容量1本注文コード89756204品番O-SGGS16-80
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
公差D(mm)
+0.029
+0.018
材質SUJ2硬度58HRC~全長L(mm)80寸法B(mm)20寸法R(mm)1.5ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0軸径D(Φmm)16タップ深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする