角利(角利産業)
フッ素コートステン皮スキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃幅(mm)
60
36
60
62
全長(mm)
220
215
220
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89756248
品番
29236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。
パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途
テープ、接着剤などのはがし作業に。
ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。
刃幅(mm)
60
全長(mm)
220
材質
刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂
トラスコ品番
817-9207
質量(g)
75
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0236