曜日別特売
O-SGGS20-80 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS20-80 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756274
O-SGGS20-80 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756274

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)20
全長L(mm)80
内容量1本注文コード89756274品番O-SGGS20-80
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
公差D(mm)
+0.035
+0.022
材質SUJ2硬度58HRC~全長L(mm)80寸法B(mm)25寸法R(mm)2ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25軸径D(Φmm)20タップ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする