曜日別特売
MN-15G-13 STDニードル 岩下 89757228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STDニードル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)1.37
内容量1セット(12本)注文コード89757228品番MN-15G-13
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属製で耐久性に優れたニードルです。
様々な材料に使用可能です。

用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番855-5946材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)24針長(mm)13外径(mm)1.82内径(mm)1.372018年トラスコ掲載ページ3 1121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする