KDEP-68-20-M ノンハロ難燃PPダクト 興和化成 89758716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンハロ難燃PPダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本高さ(mm)80注文コード89758716品番KDEP-68-20-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。
耐油性・耐熱性に優れています。
比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。
側孔12.5mmと幅広にしています。
従来のエコダクトに比べ経済的です。

材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー仕様フタと本体で1セットトラスコ品番859-9601長さ(mm)2000幅(mm)60質量(kg)0.92高さ(mm)802018年トラスコ掲載ページ3 0905

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする