三菱マテリアル
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89759775
品番
VQMHVD1200S10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
10
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
110
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
トラスコ品番
669-5892
刃径(Φmm)
12
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0987