曜日別特売
EDMT070220R-T JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDMT070220R-T JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761358
EDMT070220R-T JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761358
EDMT070220R-T JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761358
EDMT070220R-T JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761358
EDMT070220R-T JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761358

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質JM4160
コーナーR(mm)2
チップタイプ低切込み高送り用・標準タイプ
内容量1箱(10個)注文コード89761358品番EDMT070220R-T JM4160
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。

用途
炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工
材質JM4160チップ厚さ(mm)2.5コーナーR(mm)2チップタイプ低切込み高送り用・標準タイプトラスコ品番823-0437寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.32018年トラスコ掲載ページ1 0941
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする