※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台機長(mm)1000ピッチ(mm)50注文コード89764027品番MS38A-300510
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は機長・ピッチ・許容荷重など87種類から選べます他の種類を見る 軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。