曜日別特売
MS42-301515 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機 89765682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS42-301515 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機 89765682
MS42-301515 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機 89765682

スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台機長(mm)1500ピッチ(mm)150注文コード89765682品番MS42-301515
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42.7仕様製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番858-2966材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1002018年トラスコ掲載ページ8 1236
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする