MS60B-401515 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機 89768394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS60B-401515 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機 89768394
MS60B-401515 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機 89768394

スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台トラスコ品番858-3230注文コード89768394品番MS60B-401515
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。
スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。

用途
タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5仕様重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場トラスコ品番858-3230材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)3002018年トラスコ掲載ページ8 1238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする