三鈴工機
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
600
300
400
500
600
700
ピッチ(mm)
100
50
100
75
全44種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89769252
品番
MSS38-601015
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途
タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
858-3301
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
600
ローラー耐荷重(kg/本)
50
仕様
ローラー径 42Φ、ローラ幅(W)600mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1500mm
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
許容荷重(kg)
530
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません