MSS38-701020 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機 89769487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS38-701020 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機 89769487
MSS38-701020 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機 89769487

スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)700
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード89769487品番MSS38-701020
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。

用途
タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番858-3314ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)700ローラー耐荷重(kg/本)35仕様ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする