用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)2000ローラー径(Φmm)57.2トラスコ品番858-3322ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)150ローラー耐荷重(kg/本)140仕様ローラー径 57Φ、ローラ幅(W)150mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)2000mm材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管許容荷重(kg)260タイプストレート肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管2018年トラスコ掲載ページ8 1241