用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2トラスコ品番858-3340ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300ローラー耐荷重(kg/本)100仕様ローラー径 57Φ、ローラ幅(W) 300mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1000mm材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管許容荷重(kg)1000タイプストレート肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管2018年トラスコ掲載ページ8 1241