曜日別特売
DP53K5030 ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業 89770256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP53K5030 ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業 89770256
DP53K5030 ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業 89770256

ボックスブレーカ漏電遮断器

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)50定格電圧(V)AC100-AC200定格感度電流(mA)30注文コード89770256品番DP53K5030
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)H260×W175×D95(ハンドル含む)質量(kg)0.99定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)50定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 現場用
製造業

値段もお手頃でいい商品でした。また機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 89770396
2020-03-19
用途: 屋外設備への給電用
建設業・工事業

今回、内蔵する漏電遮断器の容量が合わず別途購入した漏電遮断器に交換して使用します。
このため、内蔵する漏電遮断器が不要になります。
ケースだけの販売又は任意の漏電遮断器とのセット販売はできませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする