端子カバー

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個適合形S8JX-N-300W/600W 24V、48V 出力側注文コード89771875品番S82Y-JX-C4P
参考基準価格(税別)¥132販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
備考都度納期確認仕様端子台カバー適合形S8JX-N-300W/600W 24V、48V 出力側
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08589244
2023-09-01
用途: 制御盤の製作

ビール発酵タンクの温度制御用に、デジタルタイマーに使いました。特に問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする