omron(オムロン)
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
75
注文コード
89773047
品番
3Z4S-LE SV-7525H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
画角
2/3"= 5.0°×6.7°
1"= 7.3°×9.7°
種類
画像センサ
フィルターサイズ(mm)
M34.0 P0.5
焦点距離(mm)
75
鏡筒長(mm)
49.5~54.6
撮像素子
(適合最大)1インチ
絞り
2.5~Ciose
最近接距離(m)
1.2
質量(g)
85