曜日別特売
MU60-701090 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機 89773163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台トラスコ品番858-3581注文コード89773163品番MU60-701090
参考基準価格(税別)¥286,400販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

用途
タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg
ローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルームトラスコ品番858-3581材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)ローラー幅(mm)700肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)602018年トラスコ掲載ページ8 1265
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする