ギガ・セレクション
HO高爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
22
12
14
16
18
22
寸法C(mm)
130
70
80
90
100
130
150
120
180
210
200
220
250
全25種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89773661
品番
HO15-130
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
165
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
22
爪形状
山取無
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
130
寸法G(mm)
43
寸法K(mm)
-
取付穴径(Φmm)
32