ギガ・セレクション
HO幅広爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組
寸法C(mm)
83
寸法B(mm)
83
注文コード
89773871
品番
HO8-83W83
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
14
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
83
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
45
取付穴径(Φmm)
19