ギガ・セレクション
HO長爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
16
14
16
18
22
寸法C(mm)
48
48
63
60
70
72
寸法B(mm)
40
35
40
48
62
寸法A(mm)
150
150
170
200
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89773966
品番
HO10-48L150
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
16
爪形状
山取無
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
30
取付穴径(Φmm)
19