B-200/B-200小径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組寸法C(mm)60寸法B(mm)48爪形状小径注文コード89774246品番B212S60
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)129寸法F(mm)74寸法D(mm)21爪形状小径寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法C(mm)60寸法G(mm)30寸法K(mm)3取付穴径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする