ギガ・セレクション
B-200長爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法C(mm)
48
48
60
80
寸法A(mm)
170
150
170
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774282
品番
B212-48L170
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
101
寸法D(mm)
21
爪形状
山取無
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
30
取付穴径(Φmm)
25