曜日別特売
MA45A-501010 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 89774466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA45A-501010 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 89774466
MA45A-501010 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 89774466

アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送注文コード89774466品番MA45A-501010
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。

用途
タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)45.7仕様ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送トラスコ品番858-3839材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー耐荷重(kg/本)252018年トラスコ掲載ページ8 1275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする