P-HO/B-200/N樹脂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)12
寸法C(mm)30
内容量1組注文コード89774851品番P-HO6-30
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質ポリアセタール(POM)寸法H(mm)M10寸法A(mm)73寸法F(mm)38寸法D(mm)12爪形状山取有寸法E(mm)5寸法B(mm)31寸法C(mm)30寸法G(mm)20寸法K(mm)13取付穴径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする