P-HO/B-200/N樹脂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)14
寸法C(mm)37
内容量1組注文コード89774876品番P-HO8-37
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質ポリアセタール(POM)寸法H(mm)M12寸法A(mm)95寸法F(mm)46寸法D(mm)14爪形状山取有寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)37寸法G(mm)25寸法K(mm)15取付穴径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする