ギガ・セレクション
P-HO/B-200/N樹脂
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
22
8
12
14
16
18
22
21
寸法C(mm)
62
23
30
36
37
42
60
80
48
62
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774937
品番
P-HO15-62
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
ポリアセタール(POM)
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
165
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
22
爪形状
山取無
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
62
寸法G(mm)
43
寸法K(mm)
-
取付穴径(Φmm)
32