ギガ・セレクション
SBS-B スクロール生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組(3個)
寸法C(mm)
48
寸法B(mm)
26
注文コード
89775357
品番
SBS6B48
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
材質
S45C
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
73
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
7.94
爪形状
山取有
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
48
寸法I(mm)
41
寸法J(mm)
12.68
寸法G(mm)
38.1
寸法K(mm)
9
取付穴径(Φmm)
13.5