SBS-B スクロール生爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組(3個)寸法C(mm)73寸法B(mm)31注文コード89775393品番SBS7B73
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

北川鉄工所用の生爪です。

材質S45C寸法H(mm)M10寸法A(mm)89寸法F(mm)3.5寸法D(mm)7.94爪形状山取有寸法E(mm)3寸法B(mm)31寸法C(mm)73寸法I(mm)49.7寸法J(mm)12.68寸法G(mm)44.45寸法K(mm)9取付穴径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする