曜日別特売
MR42-300520 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機 89775534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR42-300520 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機 89775534
MR42-300520 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機 89775534

樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)50注文コード89775534品番MR42-300520
参考基準価格(税別)¥129,300販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番858-4009材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレートピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)132018年トラスコ掲載ページ8 1281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする