ギガ・セレクション
SBS 小径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
7.94
7.94
12.7
寸法C(mm)
41
38
41
48
52
54
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775551
品番
SBS7S41
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
17
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
44.45
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
48
寸法J(mm)
12.7
寸法K(mm)
3
爪形状
小径