曜日別特売

SBS 小径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)12.7
寸法C(mm)54
内容量1組注文コード89775585品番SBS12S54
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質S45C取付穴径(Φmm)20寸法A(mm)125寸法B(mm)40寸法C(mm)54寸法D(mm)12.7寸法E(mm)3寸法F(mm)4寸法G(mm)63.5寸法H(mm)M12寸法I(mm)67寸法J(mm)19.02寸法K(mm)3爪形状小径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする