※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台機長(mm)2000ローラー幅(mm)400ピッチ(mm)50注文コード89775674品番MR42-400520
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど40種類から選べます他の種類を見る 樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。