曜日別特売

R-SBS円形スクロール生爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)44.45
内容量1組注文コード89775682品番R-SBS7-40
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質S45C取付穴径(Φmm)17寸法A(mm)190寸法B(mm)40寸法C(mm)3.5寸法D(mm)44.45寸法E(mm)12.68寸法F(mm)7.94寸法G(mm)M10内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする