ギガ・セレクション
HJ硬爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法H1(mm)
86
53
67
86
100
113
143
159
寸法H4(mm)
14
10
12
14
16
18
21
22
25.5
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775971
品番
HJ08
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
SNCM21
硬度
HRB58~60
寸法H1(mm)
86
寸法H2(mm)
35
寸法H3(mm)
51
寸法H4(mm)
14
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
31